RAYCHEM - Sulanapitokaapeli itseraj. - FROSTGUARD 80M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 80 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506024975
Sähkönumero
8171905
Toimittajan tuotenumero
FROSTGUARD 80M
Tukkuerä
1
Pituus:
80 m
FROSTGUARD 80M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpallavarustetulla kumikaapelilla vesiputkien sulanapitoon. Putkien päälle.


