RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-150M

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-150M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 150 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506024357

Sähkönumero

8171797

Toimittajan tuotenumero

WINTERGARD-CABLE-230V-150M

Tukkuerä

1

Pituus:

150 m

Nimellisjännite:

230 V

WINTERGARD-CABLE-230V-150M Lämpökaapelielementti, 150m, 4500W/230V