RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-168M

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-168M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 168 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506024364

Sähkönumero

8171798

Toimittajan tuotenumero

WINTERGARD-CABLE-230V-168M

Tukkuerä

1

Pituus:

168 m

Nimellisjännite:

230 V

WINTERGARD-CABLE-230V-168M Lämpökaapelielementti, 168m, 5000W/230V