RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-29M

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-29M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 29 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506024258

Sähkönumero

8171777

Toimittajan tuotenumero

WINTERGARD-CABLE-230V-29M

Tukkuerä

1

Pituus:

29 m

Nimellisjännite:

230 V

WINTERGARD-CABLE-230V-29M Lämpökaapelielementti, 29m, 850W/230V