RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-38M

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-38M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 38 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506024265

Sähkönumero

8171778

Toimittajan tuotenumero

WINTERGARD-CABLE-230V-38M

Tukkuerä

1

Pituus:

38 m

Nimellisjännite:

230 V

WINTERGARD-CABLE-230V-38M Lämpökaapelielementti, 38m, 1100W/230V