RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-47M

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-47M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 47 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506024272

Sähkönumero

8171779

Toimittajan tuotenumero

WINTERGARD-CABLE-230V-47M

Tukkuerä

1

Pituus:

47 m

Nimellisjännite:

230 V

WINTERGARD-CABLE-230V-47M Lämpökaapelielementti, 47m, 1400W/230V