RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-57M

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-57M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 57 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506024289

Sähkönumero

8171783

Toimittajan tuotenumero

WINTERGARD-CABLE-230V-57M

Tukkuerä

1

Pituus:

57 m

Nimellisjännite:

230 V

WINTERGARD-CABLE-230V-57M Lämpökaapelielementti, 57m, 1700W/230V