RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-67M

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-67M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 67 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506024296

Sähkönumero

8171784

Toimittajan tuotenumero

WINTERGARD-CABLE-230V-67M

Tukkuerä

1

Pituus:

67 m

Nimellisjännite:

230 V

WINTERGARD-CABLE-230V-67M Lämpökaapelielementti, 67m, 2000W/230V