RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-75M

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-75M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 75 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506024302

Sähkönumero

8171785

Toimittajan tuotenumero

WINTERGARD-CABLE-230V-75M

Tukkuerä

1

Pituus:

75 m

Nimellisjännite:

230 V

WINTERGARD-CABLE-230V-75M Lämpökaapelielementti, 75m, 2250W/230V