RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-84M

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-84M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 84 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506024319

Sähkönumero

8171786

Toimittajan tuotenumero

WINTERGARD-CABLE-230V-84M

Tukkuerä

1

Pituus:

84 m

Nimellisjännite:

230 V

WINTERGARD-CABLE-230V-84M Lämpökaapelielementti, 84m, 2500W/230V