RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-94M

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Sulanapitokaapeli - nVent WINTERGARD-CABLE-230V-94M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 94 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506024326

Sähkönumero

8171787

Toimittajan tuotenumero

WINTERGARD-CABLE-230V-94M

Tukkuerä

1

Pituus:

94 m

Nimellisjännite:

230 V

WINTERGARD-CABLE-230V-94M Lämpökaapelielementti, 94m, 2800W/230V