RAYCHEM - Termostaatti - ETS-05-L2-E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506014891
Sähkönumero
2615439
Toimittajan tuotenumero
ETS-05-L2-E
Tukkuerä
1
ETS-05-L2-E Termostaatti, Ex-hyväksytty, 2 m:n PT100-anturilla, säätö, 0°...+199°C, 32A, IP66


