Etusivu

RAYCHEM - Ulkoalueiden sulanapito - EM-MI-PACK-36M 1835W/230V

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Ulkoalueiden sulanapito - EM-MI-PACK-36M   1835W/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 250 °C

  • Lämpöteho - 50 W/m

  • Halkaisija - 6 mm

  • Pituus - 36 m

  • Kaapelityyppi - yksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330957001175

Sähkönumero

8169181

Toimittajan tuotenumero

EM-MI-PACK-36M

Tukkuerä

5

Suurin pitolämpötila:

250 °C

Lämpöteho:

50 W/m

Halkaisija:

6 mm

Pituus:

36 m

Kaapelityyppi:

yksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Väri:

punainen

EM-MI-PACK-36M, metallivaippainen lämpökaapelielementti, 36 m,1835W/230V, on asfaltin asennusaikaisen kuumuuden kestävä vakiovastuskaapelilenkki. Elementit toimitetaan 3 metrin kylmillä päillä.

Ulkoalueiden sulanapito EM-MI-PACK
EM-MI-PACK on asfaltin asennusaikaisen kuumuuden kestävä vakiovastuskaapelilenkki. Elementit toimitetaan 2 metrin kylmillä päillä ja PK 16 holkkitiivisteillä. Kaapeli on rakenteeltaan mineraalieristeinen ja kuparivaippainen. Uloimpana vaippana on HDPE muovia.