RAYCHEM - Vedonpoistaja sadevesijärj. - RAKE

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Vedonpoistaja sadevesijärj. - RAKE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5017455001648

Sähkönumero

0431039

Toimittajan tuotenumero

GM-RAKE

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

GM-RAKE Vedonpoistin/reunasuojaus, Frostop Black ja GM-2X



Lämpökaapeleiden kiinnitystarvikkeet
LT20-lämmönkestävä teippi lämpökaapelin kiinnittämiseksi putkeen. ALU50-alumiiniteippi, joka teipataan kaapelin suuntaisesti putken pintaan.
SV10-teräksinen sideverkko, jolla tehostetaan lämmönsiirtymistä putken pintaan tai venttiiliin. XBC1230-metallinen kiinnitysnauha, johon lämpökaapeli kiinnitetään asennusvälin varmistamiseksi.
PPN8- muovinen kiinnityslista 1- ja 2-johtimisen Tash- lämpökaapelin kiinnittämiseen ja asennusvälien varmistamiseen.
VP300-vedonpoistaja asennettaessa lämpökaapeleita syöksytorviin.