RE-TECH - Jakelumuuntaja - DTRP-D 500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 500 kVA
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Kytkentäryhmä - Dyn11
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9757752
Toimittajan tuotenumero
DTRP-D 500
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
500 kVA
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Taajuus:
50 Hz
Pistokeläpivienneillä:
kyllä
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
1305 W
Kokonaispaino:
2040 kg
Pituus:
1260 mm
Leveys:
960 mm
Korkeus:
1385 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
15000 W


