RE-TECH - Jakelumuuntaja - DTRP-D 800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 800 kVA
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Kytkentäryhmä - Dyn11
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9757753
Toimittajan tuotenumero
DTRP-D 800
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
800 kVA
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Taajuus:
50 Hz
Pistokeläpivienneillä:
kyllä
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
527 W
Kokonaispaino:
2880 kg
Pituus:
1495 mm
Leveys:
1170 mm
Korkeus:
1370 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
4290 W


