REEBOK - Turvakengät - Reebok IB 1036-1S3 koko 42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
690774476882
Sähkönumero
6385306
Toimittajan tuotenumero
840000073
Tukkuerä
1
Koko 42. Vedenpitävä, joustava ja kevyt turvakenkä alumiinisellaturvakärjellä. Vuori kosteutta siirtävää nailonverkkoa. Vaihdet. pohjallinen. Tukeva ja pitävä ulkopohja. Metalliton naulaanastumissuoja. Hyväksynnät: EN ISO 20345:2011. Kategoria: S3, SRC.
Vedenpitävä, joustava ja kevyt turvakenkä alumiinisella turvakärjellä. Vuori kosteutta siirtävää nailonverkkoa. Vaihdettava MemoryTech Massage pohjallinen. EVA-välipohja kumisella ulkopinnalla. Entistä pitävämpi ja tukevampi ulkopohja. Metalliton naulaanastumissuoja. Hyväksynnät: EN ISO 20345:2011. Kategoria: S3, SRC.
Vedenpitävä, joustava ja kevyt turvakenkä alumiinisella turvakärjellä. Vuori kosteutta siirtävää nailonverkkoa. Vaihdettava MemoryTech Massage pohjallinen. EVA-välipohja kumisella ulkopinnalla. Entistä pitävämpi ja tukevampi ulkopohja. Metalliton naulaanastumissuoja. Hyväksynnät: EN ISO 20345:2011. Kategoria: S3, SRC.


