REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Digitaalinen 4-tie mittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 250 mm
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640154084599
Sähkönumero
8107366
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-170
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
250 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
300 mm
Digitaalinen 4-tie mittarisarja lämpötila-antureilla ja letkusarjallaRefco REFMATE-4-CA
Digitaalinen 4-tie mittarisarja lämpötila-antureilla ja letkusarjalla Refco REFMATE-4-CA
Digitaalinen 4-tie mittarisarja lämpötila-antureilla ja letkusarjalla Refco REFMATE-4-CA


