REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Digitaalinen vakuumimittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 50 mm
Korkeus - 25 mm
Syvyys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640127698938
Sähkönumero
8107367
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-118
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
50 mm
Korkeus:
25 mm
Syvyys:
100 mm
Digitaalinen vakuumimittari Refco REF-VAC
Digitaalinen vakuumimittari Refco REF-VAC
Digitaalinen vakuumimittari Refco REF-VAC


