REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Huoltoventtiili Refco

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 33 mm
Korkeus - 25 mm
Syvyys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640154084032
Sähkönumero
8107396
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-101
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
33 mm
Korkeus:
25 mm
Syvyys:
75 mm
Huoltoventtiili 1/4’’ x 5/16’’ SAE Refco
Venttiili Refco A-38410
Venttiili Refco A-38410


