REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Kondenssivesipumppu Combi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 25 mm
Korkeus - 15 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640154084773
Sähkönumero
8107352
Toimittajan tuotenumero
NORD-KO-500
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
25 mm
Korkeus:
15 mm
Syvyys:
150 mm
Kondenssivesipumppu Refco Combi
Koondenssivesipumppu Refco Combi, jonka suurin virtausmäärä on 42 l/h
Koondenssivesipumppu Refco Combi, jonka suurin virtausmäärä on 42 l/h


