REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Langaton vakuumimittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 50 mm
Korkeus - 200 mm
Syvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561220
Sähkönumero
8107403
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-159
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
50 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
30 mm
Langaton vakuumimittari Refco REFVAC-RC
REFVAC-RC on optimaalinen laite tyhjiöintiprosessin tarkistamiseen rakennustyömaalla tai laboratoriossa. Laite on erittäin tarkka ja kommunikoi REFMESHTM-sovelluksen ja REFMATETM: n kanssa, joten pitkäkestoiset mittaukset ovat mahdollisia sen avulla. REFMESH TM: n avulla kaikki mitatut arvot kootaan yksityiskohtaiseen raporttiin.
REFVAC-RC on optimaalinen laite tyhjiöintiprosessin tarkistamiseen rakennustyömaalla tai laboratoriossa. Laite on erittäin tarkka ja kommunikoi REFMESHTM-sovelluksen ja REFMATETM: n kanssa, joten pitkäkestoiset mittaukset ovat mahdollisia sen avulla. REFMESH TM: n avulla kaikki mitatut arvot kootaan yksityiskohtaiseen raporttiin.


