REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Neulaventtiilin poistotyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 15 mm
Korkeus - 15 mm
Syvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640126681337
Sähkönumero
8107371
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-103
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
15 mm
Korkeus:
15 mm
Syvyys:
120 mm
Neulaventtiilin poistotyökalu Refco A-32000
Huoltoventtiilin avaaja Refco A-32000
Huoltoventtiilin avaaja Refco A-32000


