REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Purseenpoistotyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 5 mm
Korkeus - 150 mm
Syvyys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640127690130
Sähkönumero
8107404
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-160
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
5 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
5 mm
Purseenpoistotyökalu Refco RFA-209-STYLO
Purseenpoistotyökalu, jossa pyörivä terä.
Purseenpoistotyökalu, jossa pyörivä terä.


