REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Putkileikkuri RS-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 30 mm
Korkeus - 10 mm
Syvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640127697702
Sähkönumero
8107384
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-139
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
30 mm
Korkeus:
10 mm
Syvyys:
30 mm
Putkileikkuri Refco RS-16
Putkileikkuri Refco RS-16
Putkileikkuri Refco RS-16


