REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Täyttönippa vaakaan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 72 mm
Korkeus - 32 mm
Syvyys - 84 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640127698051
Sähkönumero
8107391
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-152
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
72 mm
Korkeus:
32 mm
Syvyys:
84 mm
Täyttönippa vaakaan R32 Refco
Täyttönippa vaakaan R32 Refco
Täyttönippa vaakaan R32 Refco


