REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Vakuumipumppu 65l/min RL-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 152 mm
Korkeus - 204 mm
Syvyys - 301 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640126670119
Sähkönumero
8107393
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-146
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
152 mm
Korkeus:
204 mm
Syvyys:
301 mm
Vakuumipumppu Refco 65l/min RL-4Vakuumipumppu Refco 65l/min RL-4
Vakuumipumppu Refco 65l/min RL-4
Vakuumipumppu Refco 65l/min RL-4


