REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Venttiili A-38010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 34 mm
Korkeus - 25 mm
Syvyys - 74 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640154084025
Sähkönumero
8107395
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-121
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
34 mm
Korkeus:
25 mm
Syvyys:
74 mm
Venttiili Refco A-38010
Venttiili Refco A-38010
Venttiili Refco A-38010


