REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Venttiilityökalu -5/16?SAE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 57 mm
Korkeus - 25 mm
Syvyys - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640154082816
Sähkönumero
8107398
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-120
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
57 mm
Korkeus:
25 mm
Syvyys:
115 mm
Venttiilityökalu Refco 32525-5/16”SAEVenttiilityökalu Refco32525-5/16”SAE
Venttiilityökalu Refco 32525-5/16”SAE
Venttiilityökalu Refco 32525-5/16”SAE


