REIMAX ELECTRONICS - Asennuskaapelisetti, kiuas - VSB 7x1,5 1,0m

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Asennuskaapelisetti, kiuas - VSB 7x1,5 1,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Nimellisjännite U0 - 750 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 14.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 484 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004335024

Sähkönumero

0433502

Toimittajan tuotenumero

10010443

Tukkuerä

5

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisjännite U0:

750 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...60 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...60 °C

Nimellisjännite U:

450 V

Ulkovaipan väri:

musta

Johdintunniste:

väri

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

14.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

14.5 mm

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

60 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuspaketti sisältää: Kaapeli H07RN-F 5G 2,5mm2 1m, muunnosliitinWago 224-101 ( 1976290 ) 7kpl, liitäntäkansi AK12.2 IP44 ( 1152565 )1kpl

Kiukaan asennuskaapelipaketti
- sisältää valmiiksi kuoritun kaapelin 1,2m, rasian kannen ja liittimet