REIMAX ELECTRONICS - Asennuskaapelisetti, liesi - H07RN-F VSB 5x2,5 1,5m

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Nimellisjännite U0 - 750 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 14.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 484 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004335000

Sähkönumero

0433500

Toimittajan tuotenumero

10010441

Tukkuerä

35

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisjännite U0:

750 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...60 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...60 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

450 V

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

5 kcmil

Ulkovaipan väri:

musta

Johdintunniste:

muu

Kaapelin leveys (noin):

14.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

14.5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuspaketti sisältää: Kaapeli H07RN-F 5G 2,5mm2 1,5m, muunnosliitinWago 224-101 ( 1976290 ) 5kpl, liitäntäkansi AK12.2 IP44 ( 1152565 )1kpl

Lieden asennuskaapelipaketti
- sisältää valmiiksi kuoritun kaapelin 1,5m, rasian kannen ja liittimet