REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 1-os - H07RN-F(VSB)3x1,5S 20m IP44

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 1-os - H07RN-F(VSB)3x1,5S 20m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

  • Liitäntätapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024451025

Sähkönumero

2445102

Toimittajan tuotenumero

10010736

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Liitäntätapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Napojen lukumäärä:

3

Väri:

musta

Materiaali:

kumi

Materiaalin laatu:

PVC

Halogeeniton:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Sopiva suojakoskettimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

16 A

Jatkojohto 20m 1-os. 851 VSB 3x1,5. Jousikannella. Pistorasia valettu