Etusivu

REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 1-vaihe - 3- os. H05VV-F 3G1,5 musta 3m

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 1-vaihe - 3- os. H05VV-F 3G1,5 musta 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

  • Liitäntätapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024010239

Sähkönumero

2401023

Toimittajan tuotenumero

10010803

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Liitäntätapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Napojen lukumäärä:

3

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

PVC

Halogeeniton:

ei

Pistokkeen kulma:

suorakulmainen

Sopiva suojakoskettimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

16 A

Jatkojohto sisäkäyttöön 3 m 3-os. H05VV-F 3G1,5 musta