Etusivu

REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 2-os - H07RN-F(VSB)3x1,5S 10m IP44

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 2-os - H07RN-F(VSB)3x1,5S 10m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

  • Liitäntätapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Väri - musta

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024451315

Sähkönumero

2445131

Toimittajan tuotenumero

10010757

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Liitäntätapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Väri:

musta

Materiaali:

kumi

Materiaalin laatu:

PVC

Halogeeniton:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Sopiva suojakoskettimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

16 A

Jatkojohto 10m 2-os. 851 VSB 3x1,5. Jousikannella. Pistorasia valettu