Etusivu

REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 20m, 2-os. - VSKB 3x1,5S IP44

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 20m, 2-os. - VSKB 3x1,5S IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

  • Liitäntätapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Väri - musta

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024402287

Sähkönumero

2440228

Toimittajan tuotenumero

10010733

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Liitäntätapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Väri:

musta

Materiaali:

kumi

Materiaalin laatu:

PVC

Halogeeniton:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Sopiva suojakoskettimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

16 A

Jatkojohto 20m, 2-os. tynnyri, ruuvatta VSKB 3x1,5S