REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 3-os - H05VV-F(MSK)3x1,5S 3m

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 3-os - H05VV-F(MSK)3x1,5S 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

  • Liitäntätapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024403505

Sähkönumero

2440350

Toimittajan tuotenumero

10010822

Tukkuerä

40

Malli / Tyyppi:

suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Liitäntätapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Napojen lukumäärä:

3

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

PVC

Halogeeniton:

ei

Pistokkeen kulma:

suorakulmainen

Sopiva suojakoskettimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

16 A

Jatkojohto sisäkäyttöön 3-os. MSK 3x1,5 3m