Etusivu

REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 3-os - H07BQ-F(PUR)3x1,5S 20m IP44

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 3-os - H07BQ-F(PUR)3x1,5S 20m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

  • Liitäntätapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024400849

Sähkönumero

2440084

Toimittajan tuotenumero

10010750

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Liitäntätapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Napojen lukumäärä:

3

Väri:

oranssi

Materiaali:

kumi

Materiaalin laatu:

PVC

Halogeeniton:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Sopiva suojakoskettimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

16 A

Pakkasenkestävä PUR-kaapeli -50-60astetta.Pistorasia 3-osainenvaihdettavissa. Sulkeutuvat jousikannet