REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 3-V 16A vaihevaiht. - H07RN-F(VSB)5x2,5S 20m IP44

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 3-V 16A vaihevaiht. - H07RN-F(VSB)5x2,5S 20m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024403963

Sähkönumero

2440396

Toimittajan tuotenumero

10010774

Tukkuerä

4

Malli / Tyyppi:

muu

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Napojen lukumäärä:

5

Väri:

musta

Materiaali:

kumi

Halogeeniton:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

16 A

16A 3-vaihe jatkojohto vaihevaihtimella 20m VSB 5x2,5S