REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 3-V 32A - H07RN-F(VSB)5x6S 10m IP44

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 3-V 32A - H07RN-F(VSB)5x6S 10m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024403581

Sähkönumero

2440358

Toimittajan tuotenumero

10010792

Tukkuerä

2

Malli / Tyyppi:

muu

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Napojen lukumäärä:

5

Väri:

musta

Materiaali:

kumi

Halogeeniton:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

32 A

32A 3-vaihe jatkojohto 10m VSB 5x6S