Etusivu

REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 3-V 63A - H07RN-F(VSB)5x16S 20m IP44

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 3-V 63A - H07RN-F(VSB)5x16S 20m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Väri - musta

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024403628

Sähkönumero

2440362

Toimittajan tuotenumero

10010773

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Napojen lukumäärä:

5

Väri:

musta

Materiaali:

kumi

Halogeeniton:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

63 A

63A 3-vaihe jatkojohto 20m VSB 5x16S