Etusivu

REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 6-os.kytkimellä - H05VV-F(MSK)3x1,5 3m mus

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 6-os.kytkimellä - H05VV-F(MSK)3x1,5 3m mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

  • Liitäntätapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP22

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024010017

Sähkönumero

2401001

Toimittajan tuotenumero

10010802

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Liitäntätapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP22

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

PVC

Halogeeniton:

ei

Pistokkeen kulma:

suorakulmainen

Sopiva suojakoskettimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

16 A

Jatkojohto sisäkäyttöön kytkimella 6-os. MSK 3x1,5 3,0m musta