REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 6-os.kytkimellä - H05VV-F(MSK)3x1,5S 3m val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)
Liitäntätapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Napojen lukumäärä - 3
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024403529
Sähkönumero
2440352
Toimittajan tuotenumero
10010828
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)
Liitäntätapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Napojen lukumäärä:
3
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
PVC
Halogeeniton:
ei
Pistokkeen kulma:
suorakulmainen
Sopiva suojakoskettimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
16 A


