Etusivu

REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohtokela - H07RN-F 3x1,5 18+2 m

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohtokela - H07RN-F 3x1,5 18+2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelointitarvike - H07RN-F

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Johtimen poikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024010062

Sähkönumero

2401006

Toimittajan tuotenumero

10011024

Tukkuerä

1

Kaapelointitarvike:

H07RN-F

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

Johtimien määrä:

3

Automaattinen johdon palautus:

kyllä

Asennuskehyksellä:

ei

Lämpösuojalla:

kyllä

Säädettävissä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kaapelikela muovia, H07RN-F 3x1,5 18+2 m, 1 schukorasia, takaisinkelautuva, voidaan kiinnittää seinään.

Kaapelikela sisäkäyttöön 18+2 metriä takaisinkelutuva H05VV-F 3G1,5mm
STK 24 010 06 Reimax tuotenumero 0006221