REIMAX ELECTRONICS - Kaapelikela metalli 4xschuko - H07RN-F(VSB)3x1,5S 40m IP44

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Kaapelikela metalli 4xschuko - H07RN-F(VSB)3x1,5S 40m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelointitarvike - H07RN-F

  • Johtimen poikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelin pituus - 40 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024010093

Sähkönumero

2401009

Toimittajan tuotenumero

10011026

Tukkuerä

1

Kaapelointitarvike:

H07RN-F

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Johtimien määrä:

3

Kaapelin pituus:

40 m

Automaattinen johdon palautus:

ei

Asennuskehyksellä:

ei

Lämpösuojalla:

kyllä

Säädettävissä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kaapelikela metallia, 40m VSB 3x1,5S, 4 Schukopistorasiaa +ylikuumenemissuoja