REIMAX ELECTRONICS - Kaapelikela metalli 4xschuko - H07RN-F(VSB)3x2,5S 33m IP44

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Kaapelikela metalli 4xschuko - H07RN-F(VSB)3x2,5S 33m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelointitarvike - H07RN-F

  • Johtimen poikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelin pituus - 33 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024010086

Sähkönumero

2401008

Toimittajan tuotenumero

10011032

Tukkuerä

1

Kaapelointitarvike:

H07RN-F

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Johtimien määrä:

3

Kaapelin pituus:

33 m

Automaattinen johdon palautus:

ei

Asennuskehyksellä:

ei

Lämpösuojalla:

kyllä

Säädettävissä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kaapelikela metallia, 33m VSB 3x2,5S, 4 Schukopistorasiaa + ylikuumenemissuoja.

HUOM! Tuote väliaikaisesti loppu. Saatavilla jälleen vuoden lopulla.



Kaapelikela 33 metriä IP44 H07RN-F 3G2,5 mm