Verkkokaupan mobiilisovelluksen kirjautuminen ei toimi. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

REIMAX ELECTRONICS - Kaapelikela metalli 4xschuko - VSB 3x2,5S 20m IP44

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Kaapelikela metalli 4xschuko - VSB 3x2,5S 20m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelointitarvike - H07RN-F

  • Johtimen poikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Johtimien määrä - 3

  • Automaattinen johdon palautus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024010192

Sähkönumero

2401019

Toimittajan tuotenumero

10011028

Tukkuerä

4

Kaapelointitarvike:

H07RN-F

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Johtimien määrä:

3

Automaattinen johdon palautus:

ei

Asennuskehyksellä:

ei

Lämpösuojalla:

kyllä

Säädettävissä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kaapelikela metallia, 33m VSKB 3x2,5S, 4 Schukopistorasiaa +ylikuumenemissuoja