Etusivu

REIMAX ELECTRONICS - Kaapelikela muovii 4xschuko - H05RR-F(VSKB)3x1,5S 25m IP44

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Kaapelikela muovii 4xschuko - H05RR-F(VSKB)3x1,5S 25m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelointitarvike - H05RR-F

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Johtimen poikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024403826

Sähkönumero

2440382

Toimittajan tuotenumero

10011033

Tukkuerä

1

Kaapelointitarvike:

H05RR-F

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Johtimien määrä:

3

Automaattinen johdon palautus:

ei

Asennuskehyksellä:

ei

Lämpösuojalla:

kyllä

Säädettävissä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kaapelikela muovia, 25m VSKB 3x1,5S ylikuumenemissuoja