REIMAX ELECTRONICS - Liitosjohto - 801 MSK 3x1,5S 3m val

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Liitosjohto - 801 MSK 3x1,5S 3m val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

110 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024402621

Sähkönumero

2440262

Toimittajan tuotenumero

10010624

Tukkuerä

50

Pituus:

3 m

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Liitäntä 1:

muu

Nimellisvirta:

10 A

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

ei

Nimellisjännitealue:

250...250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Spiraalikaapeli:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liitäntäjohto 3m 801 MSK 3x1,5S