REIMAX ELECTRONICS - Liitosjohto kulmaschuko-C13 - H05VV-F(MSK)3x1,0S 2,5m

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2.5 m

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

63 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024402652

Sähkönumero

2440265

Toimittajan tuotenumero

10010413

Tukkuerä

100

Pituus:

2.5 m

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Liitäntä 1:

muu

Nimellisvirta:

10 A

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

ei

Nimellisjännitealue:

250...250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Spiraalikaapeli:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Laitejohto 2,5m, 27904, MSK 3x1,0S schuko - C13