REIMAX ELECTRONICS - Pistor.1kpl 5x16A,3kpl 16A 230 - Työmaakeskus THK316/2 10m IP44

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Pistor.1kpl 5x16A,3kpl 16A 230 - Työmaakeskus THK316/2 10m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034018089

Sähkönumero

3401808

Toimittajan tuotenumero

10011128

Tukkuerä

2

Nimellisvirta:

16 A

Työmaakeskus THK 316/3